Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     173-4476377
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0B3NL0
EAN/GTIN:
     632983074909
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
65000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Ursprungsland
China
Ersatzpatronen
TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
48 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
592 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
637 mm
Paketgewicht
32000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
26000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Kyocera Mobile Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
30 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
21 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1062 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
345 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
345 W
Energieverbrauch (bereit)
41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.73 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera farblaser kopierer, laserdrucker farbe, kyocera laserdrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,48*
€ 305,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,66*
€ 309,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 285,04*
€ 312,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 296,98*
€ 323,39*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 305,84*
€ 335,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 423,26*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 297,82*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 225,21*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 340,38*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 305,88*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
ab € 138,84*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.