Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Milow Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Elten Milow Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-844377
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729440-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
TPU/PU Sohle WELLMAXX
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 90,74*
11 Tage
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 74,78*
€ 90,75*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 91,16*
6 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 95,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,78*
€ 99,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
9000200040/35-38
ab € 6,06*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,18*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.