Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38343 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96803749
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38343
EAN/GTIN:
     4002888383431
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1290 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Technische Details
Gewicht
335 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
165 mm
Tiefe des Senders
88 mm
Höhe des Senders
20 mm
Gewicht Transmitter
335 g
Breite des Empfängers
165 mm
Tiefe des Empfängers
88 mm
Höhe des Empfängers
20 mm
Empfängergewicht
335 g
Weitere Suchbegriffe: kvm extender 100m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.