Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
SLV Numinos Dl Xl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-96893154
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1004013
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Gewicht
720 g
Durchmesser
160 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
37.4 W
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004066
ab € 25,94*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004071
ab € 36,60*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004059
ab € 14,05*
Zubehör
SLV Numinos L Reduzierring
SLV
1006147
ab € 7,52*
Zubehör
SLV Numinos L Reduzierring
SLV
1006148
ab € 7,50*
Zubehör
SLV Numinos L Reduzierring
SLV
1006149
ab € 7,54*
Zubehör
SLV Numinos L Reduzierring
SLV
1006150
ab € 7,54*
Zubehör
SLV Numinos Xl
SLV
1004798
ab € 2,70*
Zubehör
SLV Numinos Xl
SLV
1004799
ab € 2,98*
Zubehör
SLV Numinos Xl
SLV
1004801
ab € 8,94*
Zubehör
SLV Numinos Xl
SLV
1004800
ab € 2,98*
Zubehör
RF Modul Casambi 1006454
SLV
1006454
ab € 53,77*
Zubehör
RF Modul Zigbee 1006199
SLV
1006199
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen