Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.65 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.65 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.65 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968351
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 65 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
65 mm
Logistikdaten
ASIN
B01A5K678I
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 65
ab € 59,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.