Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS MA2001 A4 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS MA2001 A4 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA2001 A4 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     339-MA2001
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102Y83NL0
EAN/GTIN:
     632983069547
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Home-Office-Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
ISO-B-Formate
B4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Rechtlich, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
6200 g
Merkmale
Duplexfunktion
Nicht unterstützt
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scan to
E-Mail, SMB, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
20 Seiten pro Minute
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
450 MHz
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
341.1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
345.3 W
Energieverbrauch (bereit)
3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Drucken
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Manuelle Zuführung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera farbdrucker laser, all in one tintenstrahldrucker, kyocera laserdrucker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 138,84*
€ 175,88*
3 Tage
13
pro Stück
€ 4,50*
ab € 139,55*
€ 175,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,44*
€ 176,13*
6 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 142,48*
€ 178,30*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,88*
€ 242,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
ab € 278,48*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 423,26*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 297,82*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 225,21*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 340,38*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 305,88*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.