Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 136A.2SR Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 136A.2SR Rohrzange
Facom 136A.2SR Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262535
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     136A.2SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
Armaturenschonzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2090 g
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3AGC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,56*
€ 1.525,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,87*
€ 1.461,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,17*
€ 1.425,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,36*
€ 1.397,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,94*
€ 1.366,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.