Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4500490 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 4500490 Rohrzange
Gedore 4500490 Rohrzange
Gedore 4500490 Rohrzange
Gedore 4500490 Rohrzange
Gedore 4500490 Rohrzange
Gedore 4500490 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262537
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
3580 g
Logistikdaten
ASIN
B000UYX3O6
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810733
ab € 38,00*
Ähnlich
Gedore
4500140
ab € 38,28*
Ähnlich
Gedore
4500220
ab € 49,22*
Ähnlich
Gedore
4500300
ab € 65,84*
Ähnlich
Gedore
6438150
ab € 32,42*
Ähnlich
Gedore
6438230
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.