Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4500300 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 4500300 Rohrzange
Gedore 4500300 Rohrzange
Gedore 4500300 Rohrzange
Gedore 4500300 Rohrzange
Gedore 4500300 Rohrzange
Gedore 4500300 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262546
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
2240 g
Logistikdaten
ASIN
B000UYX3NM
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 24,36*
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 38,20*
Ähnlich
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,52*
Ähnlich
Gedore
100 3
ab € 104,64*
Ähnlich
Gedore
176 1
ab € 32,61*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.