Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4500140 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 4500140 Rohrzange
Gedore 4500140 Rohrzange
Gedore 4500140 Rohrzange
Gedore 4500140 Rohrzange
Gedore 4500140 Rohrzange
Gedore 4500140 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262547
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
800 g
Logistikdaten
ASIN
B000UYX3MS
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810730
ab € 9,05*
Ähnlich
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,52*
Ähnlich
Gedore
100 2
ab € 65,41*
Ähnlich
Gedore
100 3
ab € 104,64*
Ähnlich
Gedore
176 1
ab € 32,61*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.