Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ITH4M/10 01 Magnetrahmen A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken ITH4M/10 01 Magnetrahmen A4 Rot
Franken ITH4M/10 01 Magnetrahmen A4 Rot
Franken ITH4M/10 01 Magnetrahmen A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97333226
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Format
A4
Rahmenfarbe
Rot
Oberflächentyp
Matte
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
316 mm
Materialdicke
0.32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,54*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,91*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 12
ab € 33,74*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 37,17*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,32*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 10
ab € 34,53*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.