Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ITH4M/10 10 Magnetrahmen A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken ITH4M/10 10 Magnetrahmen A4 Schwarz
Franken ITH4M/10 10 Magnetrahmen A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97333319
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Format
A4
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matte
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
316 mm
Materialdicke
0.32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,70*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,85*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 12
ab € 33,91*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 37,15*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,64*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,65*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.