Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ITSA5M 02 Magnetrahmen A5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken ITSA5M 02 Magnetrahmen A5 Grün
Franken ITSA5M 02 Magnetrahmen A5 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97333335
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA5M 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
36 g
Merkmale
Format
A5
Rahmenfarbe
Grün
Oberflächentyp
Matte
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Selbstklebend
Ja
Material
Folie
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Materialdicke
0.32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.