Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Digitus Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98040578
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90429
EAN/GTIN:
     4016032482307
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Individuelle und ergonomische Einstellungsmöglichkeiten + zusätzliche Anschlüsse für Ihr Notebook/Tablet

- Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg
- Individuelle Höheneinstellung: 5,6 - 16,5 cm, 2x Schaniere jeweils um 180° neigbar für individuelle Winkeleinstellung
- 1x HDMI (4K/60Hz) - Anschluss externer Monitor
- 3x USB-A 3.0/5 Gbps Datenübertragung - Anschluss von Peripherie-Geräten
- 1x RJ45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) zum Anschluss am Netzwerk/Internet
- 1x USB-C™ (PD 3.0) - 100W max. Stromversorgung
- Hochwertiges Aluminium Design
- Rubber Pads auf der Trägerplatte schützen Ihre Geräte - am Standfuss sorgen sie für die nötige Stabilität
- Kompatibel mit: Windows, MacOS, iPadOS, Android, Chrome OS
- USB-C™ 3.1 Gen. 1 - Host Verbindung

Der variable Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station von DIGITUS® vereint Ergonomie und Konnektivität. Der Ständer ermöglicht eine individuelle Höhen- sowie Winkeleinstellung - perfekt angepasst auf die Bedürfnisse des Nutzers. Die Docking Station bietet sechs Ports um die Anschlüsse (1x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, 1x RJ45, 1x USB-C™ PD) Ihres Notebooks/Tablets zu erweitern. Aus hochwertigem Aluminium gerfertigt, verspricht der Stand neben edlem und modernen Design ebenfalls eine hohe Tragkraft von bis zu 7,5 kg sowie mit seinem Eigengewicht sorgt dieser zusätzlich für Stabilität. Das Design der Trägerplatte wurde konzipiert um eine zusätzliche Wärmeableitung für Notebooks zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Verpackungsvolumen
4637.4 cm³
Paketgewicht
1495 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Technische Details
Ursprungsland
China
Kabellänge
0.6 m
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
7.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1150 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.