Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco CarryLite 55 4x8-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-98280163
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
142847
EAN/GTIN:
5733439142847
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel mit U-Profilen, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Sandwichdeckel mit Einlegefach, z.B. für bis zu 5 lose Blatt Papier à 80 g. Kann durch Einsätze Typ 55 oder Schaumstoffeinlagen unterteilt werden (als Zubehör erhältlich). Ausgestattet mit Tragegriff und 2 Schiebeverschlüssen. 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
806 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
schubkastenschrank lichtblau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
raaco 136433 Papierzuführung Mehrzweckfach
Raaco
136433
ab € 3,92*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 16xA9-1
Raaco
105347
ab € 5,28*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 2xA6-1
Raaco
136495
ab € 3,47*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 2xA7-2
Raaco
136488
ab € 3,47*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 3xA8-3
Raaco
136464
ab € 4,28*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 4xA7-1
Raaco
136471
ab € 3,94*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 4xA8-2
Raaco
136457
ab € 3,96*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 6xA9-3
Raaco
136426
ab € 4,72*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 8xA8-1
Raaco
109888
ab € 4,48*
Sonstiges
raaco Einsatz 55 8xA9-2
Raaco
136419
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen