Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
SLV Eskina 30
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98381862
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14.5 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Gewicht
1540 g
Kopfdurchmesser
138 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
68.97 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
230060
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.