Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57948 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98952186
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57948
EAN/GTIN:
     4040849579486
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
mit Timer-Funktion, warmweiß (3000 K), batteriebetrieben
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.04 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1300 mm
Gewicht
39 g
Kabellänge
0.4 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49867
ab € 25,16*
Zubehör
Goobay
60340
ab € 9,94*
Zubehör
Goobay
60372
ab € 6,70*
Zubehör
Goobay
60380
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.