Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eskina Frame 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
SLV Eskina Frame 175
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040579
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
6330 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
2400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81.48 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.