Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Floodi L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Floodi L
SLV Floodi L
SLV Floodi L
SLV Floodi L
SLV Floodi L
SLV Floodi L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99041478
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
48 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
800 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
5150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107.29 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,46*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.