Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT91001699N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FT91001699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller FT91001699N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99096507
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91001699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Laser Absauggerät, 230V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.002,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,35*
€ 2.554,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,96*
€ 2.526,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.101,40*
€ 2.500,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,18*
€ 2.430,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,41*
€ 2.382,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000006
ab € 144,16*
Zubehör
Weller Tools
FT91000009
ab € 227,57*
Zubehör
Weller Tools
FT91000012
ab € 111,13*
Zubehör
Weller Tools
FT91000005
ab € 55,57*
Zubehör
Weller Tools
FT91000003
ab € 29,26*
Zubehör
Weller Tools
FT91000004
ab € 42,92*
Zubehör
Weller Tools
FT91000002
ab € 79,89*
Zubehör
Weller Tools
FT91000008N
ab € 285,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.