Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT91010699N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FT91010699N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Weller FT91010699N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Weller FT91010699N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Weller FT91010699N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99100632
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91010699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Die Zero Smog EL Lötrauchabsaugung ist speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt. Mit ihrem geringen Platzbedarf eignet sie sich perfekt für den Einsatz als kleine Zentralanlage und reinigt die Luft an bis zu 2 Arbeitsplätzen. Die wartungsfreie bürstenlose EC-Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchgasabsaugung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
335 mm
Breite
360 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
8600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,50*
€ 796,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0058762701
ab € 103,98*
Sonstiges
Weller
ZSRS
ab € 21,43*
Sonstiges
Weller Tools
FT91000037
ab € 122,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.