Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99117797
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2742
EAN/GTIN:
     8713016109996
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
238 x 104 mm
Kabellänge
0.7 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9038G
ab € 29,96*
Ähnlich
DOMO
DO9039G
ab € 44,75*
Ähnlich
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,07*
Ähnlich
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,22*
Ähnlich
Princess
01.162915.01.001
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.