Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Elektro-Tischgrill
>
Artikel
Princess 162725 Raclette 6 Grill Party
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-24883385
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.162725.01.001
EAN/GTIN:
8712836319967
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Princess Raclette Grill/ Tischgrill für bis zu 4 Personen – mit Ein-/ Ausschalter und 4 Pfännchen, 162725
Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem Princess 162725 Raclette Grill Party. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Grillplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette-Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen.
Runde Grillplatte für kleinere Tische
Manchmal haben Sie nur zwar wenig Platz am Tisch, möchten aber trotzdem Ihre Raclette-Party genießen. Der Princess Raclette Party Grill hat eine runde Bratfläche mit 30 cm Durchmesser und passt damit perfekt auf einen kleinen oder runden Tisch.
Stets die optimale Temperatur
Dank 800 W Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten.
Einfach zu reinigen
Lassen Sie den Princess Raclette Grill Party abkühlen und wischen Sie die Grillplatte mit einem Küchentuch ab. Die abnehmbare Grillplatte können Sie zusammen mit den Raclette-Pfännchen in die Spülmaschine stellen. Das Gehäuse lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen.
Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Lieferumfang:
Princess Stone Grill Party Raclette, 6 Raclette-Pfännchen, Bedienungsanleitung
Besondere Merkmale:
Die Grill/Raclette-Kombination mit der perfekten Größe für ein gemütliches Abendessen mit 2 bis 4 Personen
Runde Steingrillplatte mit 30 cm Durchmesser – die perfekt Lösung für runde und quadratische Tische
Sie können das Raclette Grill Party auch mit zum Camping nehmen
Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen
Sechs zugehörige Raclette-Pfännchen mit Farbcodierung zur besseren Unterscheidung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
6 Stück(e)
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
300 x 300 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1393 g
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
1676 g
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Raclette Grills
Weitere Suchbegriffe:
Raclette
,
Raclette-Grill
,
Raclettegrill
,
princess tischgrill
,
elektrogrill
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,18*
Zubehör
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone und Grill
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,43*
Zubehör
Princess 162720 Raclette 8 Oval Stone Grill
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,59*
Zubehör
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,39*
Zubehör
Princess 162820 Raclette 8 Stone und Grill Party
Princess
01.162820.01.001
ab € 33,02*
Zubehör
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,43*
Zubehör
Princess 162840 Raclette 8 Grill und Teppanyaki Party
Princess
01.162840.01.001
ab € 35,10*
Zubehör
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar
RA-2949
ab € 17,91*
Zubehör
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar
RA-2996
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen