Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160624
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX45A00EU0000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
12610 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
110 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.304,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.444,38*
€ 4.098,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.420,91*
€ 4.070,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.350,49*
€ 3.987,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.320,82*
€ 3.951,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.304,89*
€ 3.932,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PX45A00000000300
ab € 2.221,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.