Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT KNSL 45° Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT KNSL 45° Lötspitze
Weller LT KNSL 45° Lötspitze
Weller LT KNSL 45° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202914
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054451999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Spitzenbereich
LT
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17 mm
Breite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 155,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,43*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,35*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 177,55*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 188,37*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 234,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 138,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 162,44*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.