Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WP 80 Lötkolben 24 V 80 W Meißelform 50 - 450 °C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177635-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052918099N
EAN/GTIN:
     4003019415212
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
Weller WP 80 Lötkolben 24 V 80 W Meißelform 50 - 450 °C inkl. Lötspitze

Weller WP 80 Lötkolben 80 W, 24 V mit Silver-Line Heizkörper Technologie

Lötkolben 80 W, 24V mit verkürzter Tip-to-Grip Position
Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf
Für universelle Lötarbeiten mit WT Lötstationen und WR Reworkstationen
Umfangreiches Spitzenangebot der LT Lötspitzenfamilie
Silver-Line Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben
Blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur

Der Lötkolben WP 80 zeichnet sich durch sein schnelles und präzises Erreichen der Lötspitzentemperatur aus. Durch ein besonders leistungsfähiges 80 W Heizelement wird ein ausgezeichnetes, dynamisches Verhalten erreicht. Zusammen mit der schlanken Bauform und der kurzen Distanz vom Griff zur Lötspitze findet dieser Lötkolben universellen Einsatz von extrem feinen Lötarbeiten bis hin zu solchen mit erhöhtem Wärmebedarf. Mit einer integrierten Potentialausgleichsleitung besteht die Möglichkeit einen gewünschten Potentialausgleich zur Lötspitze herzustellen. Durch die antistatische Ausführung von Griff und Zuleitung erfüllt der Lötkolben alle Anforderungen der ESD-Sicherheit.

Technische Daten:
Anheizzeit: 10 s · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 161 g · Leistung (max.): 80 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Lötspitze · Lötspitzen-Art: Meißelform · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 50 °C

Lieferumfang:
LT B Lötspitze, Meißelform, Ø 2,4 x 0,8 mm

Hinweis:
Kompatibel mit PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1, WT 1H, WT 2M
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 80 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
24 V
Anheizzeit:
10 s
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
50 °C
Gewicht:
161 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weller, T0052918099N, WP 80, T005 29 180 99, T0052918099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,52*
€ 168,42*
€ 4,80*
ab € 138,35*
€ 168,45*
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 183,71*
3 Tage
12
€ 3,79*
ab € 149,85*
€ 183,71*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 187,88*
€ 224,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,93*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 361,89*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,93*
Zubehör
Weller Tools
T0058720788N
ab € 8,29*
Zubehör
Weller Tools
T0058720789N
ab € 8,53*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051517599
ab € 51,67*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.