Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 406.MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 406.MT Drahtschneider
Facom 406.MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348451
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     406.MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C59XO
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
65 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.