Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 416.PE Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 416.PE Drahtschneider
Facom 416.PE Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348464
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     416.PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C69OM
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
68.04 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3781DF 115
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.