Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 435.MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 435.MT Drahtschneider
Facom 435.MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348481
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     435.MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C71LM
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.