Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.120PB Schraubenziehereinsatz 28 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom E.120PB Schraubenziehereinsatz 28 Stück(e)
Facom E.120PB Schraubenziehereinsatz 28 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-D76222
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.120PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B006J9FB96
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
28 Stück(e)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,18*
€ 50,13*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 50,15*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 36,98*
€ 50,59*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,02*
€ 51,88*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,17*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4520
ab € 12,39*
Ähnlich
Facom
E.112
ab € 24,39*
Ähnlich
Facom
E.114
ab € 32,14*
Ähnlich
Facom
E.113PB
ab € 27,46*
Ähnlich
RS Pro
6236441
ab € 20,93*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.