Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎467.PMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎467.PMT
Facom ‎467.PMT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473754
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467.PMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3MSS
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Handgrifffarbe
Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.