Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.PC
Facom ‎MOD.PC
Facom ‎MOD.PC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473778
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5UE2
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR9
ab € 71,43*
Ähnlich
Facom
MOD.PCSN
ab € 66,53*
Ähnlich
Facom
MOD.PR12
ab € 63,09*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 87,33*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,63*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 184,64*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 77,74*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 135,49*
Ähnlich
RS Pro
8335929
ab € 105,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.