Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎344B.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎344B.12
Facom ‎344B.12
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99474064
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     344B.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Handbiegeapparat
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B079N7G8MD
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.