Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm
Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm
Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm
Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm
Fischer 505373 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 31 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99676297
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505373
EAN/GTIN:
     4048962069563
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,99* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.