Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679142
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     502532
EAN/GTIN:
     4048962014013
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
190 mm
Schraubenlänge
151 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6523*
  
Preis gilt ab 10.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,6523* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 3,4123*
€ 4,06064
pro Box
ab 40 Boxen
€ 3,3723*
€ 4,01304
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,1923*
€ 3,79884
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,0923*
€ 3,67984
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 2,6523*
€ 3,15624
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
502530
ab € 1,3541*
Ähnlich
fischer
502531
ab € 1,7148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.