Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Paulmann 71044 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 10000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705454
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71044
EAN/GTIN:
     4000870710449
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Stripes sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion lässt sich ein individuelles Wohnambiente schaffen - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig. Auf Grund der Länge von 10m ist der Strip optimal für den Einsatz von Objektinstallationen oder größeren Projekten geeignet. Mithilfe der drei enthaltenen Adapterkabel lassen sich mehrere Stripes untereinander verbinden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 16,861* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
71041
ab € 196,34*
Ähnlich
Paulmann
71042
ab € 151,98*
Ähnlich
Paulmann
71043
ab € 151,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.