Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71042 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705549
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71042
EAN/GTIN:
     4000870710425
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Stripes sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Auf Grund der Länge von 20m ist der Strip optimal für den Einsatz von Objektinstallationen oder größeren Projekten geeignet. Mithilfe der drei enthaltenen Adapterkabel lassen sich mehrere Stripes untereinander verbinden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
11000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 7,599* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
71041
ab € 196,34*
Ähnlich
Paulmann
71043
ab € 151,23*
Ähnlich
Paulmann
71044
ab € 168,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.