Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Paulmann 71043 LED Strip Universalstreifenleuchte 72 W 20000 mm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910681215
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71043
EAN/GTIN:
     4000870710432
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Stripes sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Auf Grund der Länge von 20m ist der Strip optimal für den Einsatz von Objektinstallationen oder größeren Projekten geeignet. Mithilfe der drei enthaltenen Adapterkabel lassen sich mehrere Stripes untereinander verbinden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Gesamtleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
11000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
57
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 62,35*
€ 80,44*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 192,98*
€ 192,98*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 161,24*
€ 201,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,44*
€ 95,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,01*
€ 95,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,60*
€ 91,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,46*
€ 87,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,1175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
71041
ab € 196,16*
Ähnlich
Paulmann
71042
ab € 151,90*
Ähnlich
Paulmann
71044
ab € 167,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.