Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Prozessor 3,8 GHz 128 MB L3 Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-100008154
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000446WOF
EAN/GTIN:
730143314404
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5965WX
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
amd cpu
,
Prozessor
,
CPU
,
AMD
,
Intel
,
Dual-Core
,
Athlon
,
Quad Prozessor
,
opteron
,
celeron
,
sempron
,
pentium
,
xeon
,
turion
,
pentium 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.606,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,88*
€ 1.977,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,18*
€ 1.976,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,09*
€ 1.950,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,49*
€ 1.931,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,60*
€ 1.911,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 303,10*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,50*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 447,19*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XTX-O24G AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,97*
Ähnlich
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 37,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen