| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-100227065 Herst.-Nr.: 31044111 EAN/GTIN: 4019364619250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE | Merkmale | Aktenvernichter Typ | Streifenzerkleinerung | ![](/p.gif) | Arbeitsbreite | 310 mm | ![](/p.gif) | Aktenvernichter - CDs | Ja | ![](/p.gif) | Papierschredder | Ja | ![](/p.gif) | Kreditkartenschredder | Ja | ![](/p.gif) | Aktenvernichter - Papierklammern | Ja | ![](/p.gif) | Aktenvernichter Größe | 4 mm | ![](/p.gif) | Korbvolumen | 120 l | ![](/p.gif) | Aktenvernichter Geschwindigkeit | 80 mm/min | ![](/p.gif) | Aktenvernichter Kapazität | 32 Blätter | ![](/p.gif) | Sicherheitsstufe (Papier) | 2 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, cd aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |