Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 3104 CC / 4 x 40 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 3104 CC / 4 x 40 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
Ideal 3104 CC / 4 x 40 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100227639
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31049111
EAN/GTIN:
     4019364619274
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter mit 310 mm Arbeitsbreite für DIN A3 und ECC Kapazitätskontrolle Qualität bis ins Detail Von der Platinenfertigung, über die Schleiferei und modernste Pulverbeschichtungsanlagen bis hin zur Endmontage gibt es bei uns ausschließlich "Powered by IDEAL". Das hilft uns dabei, die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Produktion zu optimieren und die Qualitätskontrolle effizienter zu machen. Was uns wiederum das Gefühl gibt, alles dafür getan zu haben, unseren Kunden die beste Lösung im Markt zu bieten. Wir nennen das "Vollstufige Produktion". Oder einfacher "Made in Balingen". Die Messerwellen Von der hohen Qualität der Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl, den am meisten beanspruchten Teilen eines Aktenvernichters, sind wir so überzeugt, dass wir eine Lifetime-Garantie auf unsere Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Aktenvernichter eingeführt haben (Achtung: Feinschnitt-Modelle sind ausgenommen). Diese Lifetime-Garantie basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung, hochwertigen Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung. Patentierte Sicherheitsklappe IDEAL Business Shredder sind besonders einfach und sicher zu bedienen. Das patentierte Safety Protection System (SPS) darf man in diesem Zusammenhang gewiss als Meilenstein bezeichnen. Es umfasst eine elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen mechanischen als auch elektronischen Eingriffschutz in die Zuführöffnung bietet. Etwas anderes als Papier hat somit keine Chance, in das Schneidwerk zu gelangen. Und auch mit der elektronischen Türsicherung über Magnetschalter, der Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, der Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter und der zweifachen Motorsicherung gegen Überhitzung sind Sie auf der sicheren Seite. Easy_Switch Dass sich diese ausgereifte Technik ganz einfach bedienen lässt, zeigt das speziell von IDEAL entwickelte, intelligente Bedienelement EASY_SWITCH. Mit diesem übersichtlichen Multifunktionsschalter haben Sie alle Funktionen komfortabel im Griff. Er ist großflächig hinterleuchtet und zeigt durch unterschiedliche, eingängige Farbsignale den aktuellen Betriebsstatus an. Darüber hinaus geben Ihnen leicht verständliche Leuchtsymbole klare Bedienungsanweisungen, so dass Sie auch ohne Handbuch immer wissen, was zu tun ist. Zero Energy Consumption Zur Optimierung der Umweltbilanz trägt IDEAL mit den Produkten „Made in Balingen“ in vielfältigster Weise bei. Besonders umweltgerecht ist die neue Energiespar-Funktion „Zero Energy Consumption“, die jetzt durchgängig bei allen Business Shreddern ab dem Modell IDEAL 2245 bis hin zum IDEAL 4005 eingebaut ist. Diese Funktion sorgt für eine komplette, automatische Abschaltung der IDEAL-Shredder und damit für einen Null- Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus. ECC – Electronic Capacity Control Staufreies, kontinuierliches Shreddern: Die ECC zeigt die genutzte Blattkapazität über LEDs an und sorgt somit für intuitives und produktives Arbeiten. Ganz ohne Papierstau in der Zuführöffnung. Schnittgut-Auffangbehälter Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden und stellt eine nachhaltige und einzigartige Lösung im Markt dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
538 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
52000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
640 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
310 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
120 l
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 987,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,76*
€ 1.239,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,17*
€ 1.230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,32*
€ 1.211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,49*
€ 1.195,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,99*
€ 1.175,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 48,54*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.