Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco 626 Reißzwecke Mehrfarbig 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alco 626 Reißzwecke Mehrfarbig 100 Stück(e)
Alco 626 Reißzwecke Mehrfarbig 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100271037
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
626A
ab € 0,98*
Zubehör
ALCO Albert
816
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.