Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Landkarte
>
Artikel
Alco 613 Reißzwecke Gelb 100 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-100271816
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
613
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Reißzwecken
Weitere Suchbegriffe:
Markiernadel
,
Markierungsnadel
,
Moderationsnadel
,
Signalnadeln
,
Reissbrettstift
,
Reissnagel
,
Reißzwecken
,
markiernadeln 5/16 mm
,
landkartennadeln
,
reißnagel gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Markierungsnadel 1105 5x16mm farbig sortiert 100 St./Pack
Soennecken
1105
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen