Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
The Joy Factory MVU232 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100651665
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     MVU232
EAN/GTIN:
     810041120441
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180.8 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.