Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101200255
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX5M1B5200C40
EAN/GTIN:
     840006663164
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
Intel 600 Series
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 304,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,51*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 866,52*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.