Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Gorenje ORB615DC Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101394812
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741254
EAN/GTIN:
     3838782655166
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Schnelles Kühlen nach dem Wocheneinkauf
Die Intensiv-Kühlfunktion senkt die Temperatur im Kühlschrank- Innenraum um nahezu die Hälfte des eingestellten Werts. Ideal für das schnelle Abkühlen von Lebensmitteln nach größeren Einkäufen.

Gut organisiert und effizient

Die energiesparende LED Beleuchtung in Form einer Lichtleiste ist äußerst energieeffizient, hält merklich länger und verbraucht weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel

Wie frisch geernet

In dem Schubfach mit dem niedrigstem Temperaturbereich im Kühlschrank sind Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse am besten aufgehoben. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und behalten ihr Aroma, Vitamine und den Geschmack. * Ausstattungsmerkmal bei Geräten aus der IonGeneration

Energieeinsparungen

Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an diese Situation anpassen und so maximale Energieeinsparungen erreichen.

Less ice, more energy saving

Eine verbesserte Isolierung reduziert effektiv die Ansammlung von Reif auf den Speisen und Eis im Geräteinnenraum. Das bedeutet weniger mühsames Abtauen und eine niedrigere Stromrechnung.

Schnell tiefgekühlt

Für das schnelle Einfrieren von Lebensmitteln - perfekt wenn Sie gerade Ihre Vorräte aufgefüllt haben.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
225 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
22 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
1525 mm
Tiefe ohne Griff
625 mm
Breite bei geöffneter Tür
826 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1189 mm
Gewicht
60000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
1610 mm
Paketgewicht
62000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
126 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Cremefarben
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
110 °
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Kunststoff
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
247 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,48*
€ 940,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,34*
€ 933,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,09*
€ 898,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,80*
€ 862,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.