Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Controller
SLV Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101404980
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit dem SLV Controller lassen sich Farbhelligkeit und Farbtemperatur Ihrer LED-Strips steuern und an Ihre gewünschte Lichtsituation anpassen. Sie entscheiden über die Art der Weißtöne, vom Tageslicht bis zum warmen Wohlfühllicht. Das 12-24V Steuergerät ist ZigBee 3.0 kompatibel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Steuerung
Sensor
Energie
Leistung
48 W
Eingangsspannung
12 - 24 V
Ausgangsstrom
4000 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,85*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.