Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7900X Prozessor 4,7 GHz 64 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7900X Prozessor 4,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD Ryzen 9 7900X Prozessor 4,7 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     1817-198872
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000589WOF
EAN/GTIN:
     730143314558
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L1
0.768 MB
Pufferspeicher L2
12000 KB
Merkmale
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
Technische Details
Startdatum
9/15/2022
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Sockel AM5
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7900X
Grundfrequenz des Prozessors
4.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.6 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
170 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
2200 MHz
E-/A-Konfiguration
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
102
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,55*
€ 308,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 300,28*
€ 316,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 301,35*
€ 317,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,06*
€ 322,12*
2 Tage
18
pro Stück
€ 6,90*
ab € 311,26*
€ 326,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,11*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 303,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,50*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 447,19*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.