Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 700807 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503445
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
95200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
329 kWh
Anschlusswert
128 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 8 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,48*
€ 1.316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,04*
€ 1.309,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,93*
€ 1.261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,37*
€ 1.223,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,19*
€ 1.173,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.