Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Bartscher 700813 Industrieller Kühl/Gefrierschrank B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503446
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
2065 mm
Gewicht
110000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
460 kWh
Anschlusswert
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 8 °C
Klimaklasse
Class 5
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.183,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,76*
€ 1.574,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,85*
€ 1.565,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,11*
€ 1.506,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,43*
€ 1.465,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,71*
€ 1.408,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.